曜日別特売
LSP2-AW パールポーセリンシリーズ置き型手洗器 RELIANCE(リラインス) 80892047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSP2-AW パールポーセリンシリーズ置き型手洗器 RELIANCE(リラインス) 80892047
LSP2-AW パールポーセリンシリーズ置き型手洗器 RELIANCE(リラインス) 80892047
LSP2-AW パールポーセリンシリーズ置き型手洗器 RELIANCE(リラインス) 80892047

パールポーセリンシリーズ置き型手洗器LSP2-AW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80892047
品番
LSP2-AW
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

真珠のような柔らかな光沢を放つラスター釉が魅力の佐波見焼、パールポーセリン・シリーズ。
装いを新たに、淡雪、水色、煤竹の3 色をご用意しました。趣深い色合いの手洗器が、洗面空間に華やぎを添えます。

用途
オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど
仕上
淡雪
材質
磁器
質量(kg)
2.5
容量(L)
2.6
寸法(Φmm)
280
浴室使用可否
可
注意
※ボウルのカウンター設置部はシリコンにてコーキングしてください。
※本製品は一品生産のため、同品番であっても寸法、継承、色合い螺旋の本数が異なることがございます。また、形状に歪みなどが状する場合がございます。
※水栓金具からの吐水量によっては水撥ねが生じます。その場合は吐水量を絞ってお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする