曜日別特売

リュールグラスシリーズ置き型手洗器

リュールグラスシリーズ置き型手洗器 - RELIANCE(リラインス)リュールグラスシリーズ置き型手洗器 - RELIANCE(リラインス)リュールグラスシリーズ置き型手洗器 - RELIANCE(リラインス)リュールグラスシリーズ置き型手洗器 - RELIANCE(リラインス)リュールグラスシリーズ置き型手洗器 - RELIANCE(リラインス)リュールグラスシリーズ置き型手洗器 - RELIANCE(リラインス)リュールグラスシリーズ置き型手洗器 - RELIANCE(リラインス)リュールグラスシリーズ置き型手洗器 - RELIANCE(リラインス)

空間に静かに輝く手洗器”リュールグラス・シリーズ” Lueur= ほのかな光。
自然の色彩を映しとった宙吹きガラスの手洗器” Lueur Glass Series ”。
光につつまれ穏やかにゆれる表情が、空間に静かな時の流れをもたらします。ウォームアンバー、カームフォレスト、ディーププラムの3 色展開。

用途
オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど
材質
ガラス
寸法(Φmm)
270
仕上
宙吹き
内容量
1台
注意
※水栓金具は単水栓「水」のみでご使用ください。
※研磨剤入りの洗剤や金属たわしなどは使用しないでください。また、薬品などを流さないでください。
※一品生産品の為、寸法、色にばらつきが生じます。また、ガラスの特性上、気泡やにじみ、オリが生じている場合がありますが、予めご了承ください。
※本品は耐熱・強化ガラス製品ではありません。急激な温度変化やガラス面への物の落下などにより破損することがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80892011CB3-CFカームフォレスト
¥76,000
¥65,980
¥72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80892029CB3-WAウォームアンバー
¥76,000
¥59,980
¥65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80892038CB3-DPディーププラム
¥76,000
¥59,980
¥65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする