曜日別特売
CB3-WA リュールグラスシリーズ置き型手洗器 RELIANCE(リラインス) 80892029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB3-WA リュールグラスシリーズ置き型手洗器 RELIANCE(リラインス) 80892029
CB3-WA リュールグラスシリーズ置き型手洗器 RELIANCE(リラインス) 80892029
CB3-WA リュールグラスシリーズ置き型手洗器 RELIANCE(リラインス) 80892029
CB3-WA リュールグラスシリーズ置き型手洗器 RELIANCE(リラインス) 80892029

リュールグラスシリーズ置き型手洗器CB3-WA

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可22日以内出荷とは
色ウォームアンバー
内容量1台注文コード80892029品番CB3-WA
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

空間に静かに輝く手洗器”リュールグラス・シリーズ” Lueur= ほのかな光。
自然の色彩を映しとった宙吹きガラスの手洗器” Lueur Glass Series ”。
光につつまれ穏やかにゆれる表情が、空間に静かな時の流れをもたらします。ウォームアンバー、カームフォレスト、ディーププラムの3 色展開。

用途
オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど
色
ウォームアンバー
材質
ガラス
寸法(Φmm)
270
仕上
宙吹き
注意
※水栓金具は単水栓「水」のみでご使用ください。
※研磨剤入りの洗剤や金属たわしなどは使用しないでください。また、薬品などを流さないでください。
※一品生産品の為、寸法、色にばらつきが生じます。また、ガラスの特性上、気泡やにじみ、オリが生じている場合がありますが、予めご了承ください。
※本品は耐熱・強化ガラス製品ではありません。急激な温度変化やガラス面への物の落下などにより破損することがあります。取り扱いには十分ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする