鍵付縦2連ぺーパーホルダー
「横」のスペースがない場所、多機能トイレに最適。多機能トイレの設置に好評。
・耐食性に優れた丈夫なステンレス製。(SUS304)。
鍵はいたずらされても故障しずらいディテントロックキーを採用。
縦型で横幅のない省スペースへの設置が可能。
予備ペーパー用のストッパー付で、スムーズな使用感に。
樹脂製の歯がついているのでペーパーを押さえる必要がなく、片手で簡単にカットが可能。
- 用途
- オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど
- 材質
- ステンレス
- 寸法(mm)
- 使用紙サイズ:紙幅100~125、巻取りの径105~120
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 293×132×141
- 仕上
- ヘアライン
- 取付ビス
- 付き
- 内容量
- 1台
注意
※適応する紙のサイズが決まっています。ご注意ください。水廻り部材 の新着商品
カテゴリ

























