曜日別特売
R3855 鍵付縦2連ぺーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 80891995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R3855 鍵付縦2連ぺーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 80891995
R3855 鍵付縦2連ぺーパーホルダー RELIANCE(リラインス) 80891995

鍵付縦2連ぺーパーホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80891995
品番
R3855
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

「横」のスペースがない場所、多機能トイレに最適。多機能トイレの設置に好評。
・耐食性に優れた丈夫なステンレス製。(SUS304)。
鍵はいたずらされても故障しずらいディテントロックキーを採用。
縦型で横幅のない省スペースへの設置が可能。
予備ペーパー用のストッパー付で、スムーズな使用感に。
樹脂製の歯がついているのでペーパーを押さえる必要がなく、片手で簡単にカットが可能。

用途
オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど
材質
ステンレス
寸法(mm)
使用紙サイズ:紙幅100~125、巻取りの径105~120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
293×132×141
仕上
ヘアライン
取付ビス
付き
注意
※適応する紙のサイズが決まっています。ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする