日本バルカー
PFAライニングボールバルブ FCD-S製 PF2-10D-VTAR(単作動シリンダ付)
規格
JIS10K
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法H1(mm)
寸法E1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80886088
V7FC62A
216
223.5
51
101
333
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886280
V7FC62A
250
290
76
114
407
オープン
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886341
V7FC62A
240
279
65
114
407
オープン
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886359
V7FC62A
280
354
102
127
532
オープン
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
80886411
V7FC62A
191
213.5
38.5
101
333
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材