PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #4504
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
8
6.5
9.5
8
12.5
16
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3m)
注文コード
80891049
品番
#4504 8□
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
PTFE繊維にPTFEディスパージョンを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。
油脂分が含まれていませんので、酸素用など汚染を嫌う流体に適しています。
用途
酸素、流体汚染を嫌うバルブ、ポンプ
呼び寸法(mm)
8
タイプ
アダプターパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
10.3
最高使用温度(℃)
200
色調
白
主原料
PTFE樹脂
pH範囲
0~14