PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #4525L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
16
9.5
12.5
16
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3m)
注文コード
80890891
品番
#4525L 16□
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
PTFE繊維にPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。
インタロック方式の編組により非常に柔軟で軸との接触が均一で焼き付きにくく、長期安定したシールができます。
用途
溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機
呼び寸法(mm)
16
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1
許容PV値(MPa・m/min)
4.9MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
200(80を超える流体には冷却必要)
色調
白
主原料
PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
0~14