曜日別特売
#4535L 6.5□ グランドパッキン #4535L PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80890401

グランドパッキン #4535L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)6.5
内容量1箱(3m)注文コード80890401品番#4535L 6.5□
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンと潤滑剤を含侵したグランドパッキン

用途
溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器
呼び寸法(mm)
6.5
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
10
許容PV値(MPa・m/min)
12MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
260(80を超える流体には冷却必要)
色調
主原料
PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
0~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする