曜日別特売

グランドパッキン #4536

グランドパッキン #4536 - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

特殊アラミド繊維にPTFEディスパージョンを含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。
インタロック方式の編組により非常に柔軟で軸との接触が均一で焼き付きにくく、低速ドライ用途に適したグランドパッキンです。

用途
水・油を扱う往復動ポンプ、低速ドライ機器
タイプ
アダプターパッキン
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
200
色調
淡黄
主原料
アラミド繊維・PTFE樹脂
pH範囲
2~14
内容量
1箱(3m)
全9種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80890026#4536 22□22~3.9MPaG(ポンプ)、~10.3MPaG(バルブ ANSIクラス600)
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890121#4536 14.5□14.5~3.9MPaG(ポンプ)、~10.3MPaG(バルブ ANSIクラス604)
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890209#4536 25.5□25.5~3.9MPaG(ポンプ)、~10.3MPaG(バルブ ANSIクラス600)
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890261#4536 8□8~3.9MPaG(ポンプ)、~10.3MPaG(バルブ ANSIクラス600)
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890480#4536 6.5□6.5~3.9MPaG(ポンプ)、~10.3MPaG(バルブ ANSIクラス600)
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890778#4536 16□16~3.9MPaG(ポンプ)、~10.3MPaG(バルブ ANSIクラス600)
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890830#4536 9.5□9.5~3.9MPaG(ポンプ)、~10.3MPaG(バルブ ANSIクラス600)
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890936#4536 20.5□20.5~3.9MPaG(ポンプ)、~10.3MPaG(バルブ ANSIクラス606)
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891286#4536 12.5□12.5~3.9MPaG(ポンプ)、~10.3MPaG(バルブ ANSIクラス600)
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする