曜日別特売
#4536 6.5□ グランドパッキン #4536 PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80890480

グランドパッキン #4536

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)6.5
内容量1箱(3m)注文コード80890480品番#4536 6.5□
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

特殊アラミド繊維にPTFEディスパージョンを含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。
インタロック方式の編組により非常に柔軟で軸との接触が均一で焼き付きにくく、低速ドライ用途に適したグランドパッキンです。

用途
水・油を扱う往復動ポンプ、低速ドライ機器
呼び寸法(mm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
~3.9MPaG(ポンプ)、~10.3MPaG(バルブ ANSIクラス600)
タイプ
アダプターパッキン
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
200
色調
淡黄
主原料
アラミド繊維・PTFE樹脂
pH範囲
2~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする