#4536 14.5□ グランドパッキン #4536 PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80890121

グランドパッキン #4536

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(3m)呼び寸法(mm)14.5注文コード80890121品番#4536 14.5□
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

特殊アラミド繊維にPTFEディスパージョンを含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。
インタロック方式の編組により非常に柔軟で軸との接触が均一で焼き付きにくく、低速ドライ用途に適したグランドパッキンです。

用途水・油を扱う往復動ポンプ、低速ドライ機器タイプアダプターパッキン長さ(m)3呼び寸法(mm)14.5最高使用圧力(MPa)~3.9MPaG(ポンプ)、~10.3MPaG(バルブ ANSIクラス604)最高使用温度(℃)200色調淡黄主原料アラミド繊維・PTFE樹脂pH範囲2~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする