PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #4536W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
6.5
11
9.5
8
25.5
16
12.5
6.5
10
20.5
19
22
17.5
14.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(3m)
注文コード
80890699
品番
#4536W 6.5□
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンを含侵したグランドパッキン
用途
流体汚染を嫌う低速回転機器
呼び寸法(mm)
6.5
タイプ
シールパッキン・アダプターパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
3.9
最高使用温度(℃)
260
色調
白
主原料
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維
周速
1m/s
pH範囲
2~13