曜日別特売
XD-C400GD コンパクト 50音配列 カシオ計算機 80899449

XD-C400GD コンパクト 50音配列 カシオ計算機 80899449
XD-C400GD コンパクト 50音配列 カシオ計算機 80899449
XD-C400GD コンパクト 50音配列 カシオ計算機 80899449

コンパクト 50音配列

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色シャンパンゴールド
内容量1台注文コード80899449品番XD-C400GD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

頼れる知識を手軽に。日本語モデル
入力しやすい50音配列キーボードで、パソコンに不慣れな方でも簡単に使えます。

色
シャンパンゴールド
付属品
単3形アルカリ乾電池1本
質量(g)
約175(電池込み)
文字
50音キーボード入力
電源
単3形アルカリ乾電池1本または単3形eneloop(R)1本/単3形充電式EVOLTA1本 ※充電池の充電は必ず専用の充電器をお使いください。 ※「eneloop(R)」は、パナソニックグループの登録商標です。 ※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。 ※充電池(eneloop(R)、充電式EVOLTA)および充電器は商品に同梱しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108.5×87.0×17.2(閉時、最薄部)、17.7(閉時、最厚部)
電池寿命
単3形アルカリ乾電池の場合: 約100時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約50時間(入力・検索5分間/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)
主な機能
カラー液晶 、選べる3段階文字サイズ、タブ切替方式メニュー表示、ジャンプサーチ、ヒストリーサーチ、図から検索、ガイド(凡例)機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エボルタ対応/エネループ対応
画面仕様
3.4型(幅384×縦216ドット TFTカラー液晶)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする