曜日別特売

気化熱ファンベスト

気化熱ファンベスト - 富士倉気化熱ファンベスト - 富士倉気化熱ファンベスト - 富士倉気化熱ファンベスト - 富士倉気化熱ファンベスト - 富士倉気化熱ファンベスト - 富士倉

二重構造の中に水分を含んだ素材を入れファンにより水分が蒸発することにより周囲の温度を吸収し低下する現象を取り入れた空冷服です。取り付けたファン3個により気化現象を効率よく発揮させ長時間涼しくします。

用途
気化熱で涼しさをまとう!新発想の空冷ベスト!
材質
ポリエステル(本体)
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(ベルト調整式)
消費電力(W)
弱5・中6・強7
製品質量(g)
630
ファンスピード
3段階のファン速度調整(弱・中・強)
ファン
空冷ファン3個(脱着可能)
寸法(幅W×高さH)(cm)
370×545
USB
DC5V 2.1A
内容量
1セット
注意
※本品駆動には別途USB-Aポート出力5V2A以上のモバイルバッテリーが必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80899747BE-KN1
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする