富士倉
気化熱ファンベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80899747
品番
BE-KN1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
二重構造の中に水分を含んだ素材を入れファンにより水分が蒸発することにより周囲の温度を吸収し低下する現象を取り入れた空冷服です。取り付けたファン3個により気化現象を効率よく発揮させ長時間涼しくします。
用途
気化熱で涼しさをまとう!新発想の空冷ベスト!
材質
ポリエステル(本体)
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(ベルト調整式)
消費電力(W)
弱5・中6・強7
製品質量(g)
630
ファンスピード
3段階のファン速度調整(弱・中・強)
ファン
空冷ファン3個(脱着可能)
寸法(幅W×高さH)(cm)
370×545
USB
DC5V 2.1A
注意
※本品駆動には別途USB-Aポート出力5V2A以上のモバイルバッテリーが必要です。