ナカバヤシ
3.4A 3ポートUSB 充電器 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80909827
品番
JYU-ACU010W
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
質量(g)
45
出力
DC5V/3.4A(3ポート合計)
本体寸法(mm)
28×56×42
対応機種
USB充電対応の電子機器
注意
※3.4Aは3ポート合わせた最大値になります