ナカバヤシ
GaN 65W PD充電対応 Type-C 1ポート充電器
JYU-ACU06W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80909845
品番
JYU-ACU06W
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
PD充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど
色
ホワイト
質量(g)
85
規格
USB PowerDelivery 3.0
出力
Type-C(PD) 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A (65W Max)
本体寸法(mm)
約28×50×40
入力
AC100-240V/50~60Hz 1.5A
インターフェイス
Type-C(メス)×1