モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W800
モニターアームと併用して取付ができるVESA規格に対応した幅800mmのワイド型モニター背面用収納テーブルです。 もちろんモニターアームを使用していない場合でも取付が可能です。 外付けHDDや小型PC、ルーター、ゲーム機、電源タップ等をモニター/テレビ背面に収納することでデスク周りをスッキリと整理整頓できます。 対応VESA規格はVESA規格:幅100mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mmに対応しており、固定ネジはM4/M6/M8の3種類を付属しています。
モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応しております。 テーブルサイズは幅800mm×奥行120mmになります。
本製品は幅400mmのテーブルを2台連結しております。 収納テーブルは分離して設置することも可能です。 分離した場合は幅400mm×奥行120mmの収納テーブルを2箇所に取り付けることができます。
分離した場合はVESA規格:幅100mm/200mm/300mmに対応します。 耐荷重は3kgになります。 収納テーブルの四隅にはケーブル逃がし用切り欠きを搭載し結束バンドにてケーブルを綺麗にまとめることが可能です。 また、結束バンドで抑えることによって安定した設置が可能です。 テーブル4辺に曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。 質実剛健の造りで末永くご使用頂けます。
- 付属品
- VESA取付金具・ネジ一式・結束バンド4本・取扱説明書
- 質量(g)
- 約1100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 横800×120×12
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ
































