曜日別特売
NB-VESATABLE800 モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W800 長尾製作所 80908068

NB-VESATABLE800 モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W800 長尾製作所 80908068
NB-VESATABLE800 モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W800 長尾製作所 80908068
NB-VESATABLE800 モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W800 長尾製作所 80908068
NB-VESATABLE800 モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W800 長尾製作所 80908068
NB-VESATABLE800 モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W800 長尾製作所 80908068
NB-VESATABLE800 モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W800 長尾製作所 80908068
NB-VESATABLE800 モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W800 長尾製作所 80908068
NB-VESATABLE800 モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W800 長尾製作所 80908068

モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W800NB-VESATABLE800

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80908068
品番
NB-VESATABLE800
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

モニターアームと併用して取付ができるVESA規格に対応した幅800mmのワイド型モニター背面用収納テーブルです。 もちろんモニターアームを使用していない場合でも取付が可能です。 外付けHDDや小型PC、ルーター、ゲーム機、電源タップ等をモニター/テレビ背面に収納することでデスク周りをスッキリと整理整頓できます。 対応VESA規格はVESA規格:幅100mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mmに対応しており、固定ネジはM4/M6/M8の3種類を付属しています。
モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応しております。 テーブルサイズは幅800mm×奥行120mmになります。
本製品は幅400mmのテーブルを2台連結しております。 収納テーブルは分離して設置することも可能です。 分離した場合は幅400mm×奥行120mmの収納テーブルを2箇所に取り付けることができます。
分離した場合はVESA規格:幅100mm/200mm/300mmに対応します。 耐荷重は3kgになります。 収納テーブルの四隅にはケーブル逃がし用切り欠きを搭載し結束バンドにてケーブルを綺麗にまとめることが可能です。 また、結束バンドで抑えることによって安定した設置が可能です。 テーブル4辺に曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。 質実剛健の造りで末永くご使用頂けます。

付属品
VESA取付金具・ネジ一式・結束バンド4本・取扱説明書
質量(g)
約1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
横800×120×12
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする