曜日別特売
- マグネット付き多機能ハサミ ザック  スタンダード レイメイ藤井 80910256

マグネット付き多機能ハサミ ザック スタンダード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80910256
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

先端部のカッター刃はダンボールの厚みより刃先が短いので、中身を傷つけにくい設計です。

用途
側面についたノコギリ刃で、ダンボールなども切ることができます。
材質
【刃部】刃物用ステンレス鋼【柄部】ABS樹脂、グラスファイバー【キャップ】ポリプロピレン、グラスファイバー、ネオジム磁石
全長(mm)
155
メーカー商品コード
TGK品番:1-2618-1801
注意
※刃には1cm間隔で穴目盛があり、等間隔に切りやすいです
※キャップに刻印された目盛で、梱包時のサイズ調整などを補助します
※太さ2.6mmまでの針金を切ることができるカット穴付
※マグネット付キャップ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする