曜日別特売
TFM68P あんしん Genki!手口ふき ミニタイプ アイリスオーヤマ 80921185

 

TFM68P あんしん Genki!手口ふき ミニタイプ アイリスオーヤマ 80921185
TFM68P あんしん Genki!手口ふき ミニタイプ アイリスオーヤマ 80921185
TFM68P あんしん Genki!手口ふき ミニタイプ アイリスオーヤマ 80921185
TFM68P あんしん Genki!手口ふき ミニタイプ アイリスオーヤマ 80921185
TFM68P あんしん Genki!手口ふき ミニタイプ アイリスオーヤマ 80921185
TFM68P あんしん Genki!手口ふき ミニタイプ アイリスオーヤマ 80921185

あんしん Genki!手口ふき ミニタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80921185
品番
TFM68P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

純水を99%使用した、水分たっぷりの手口ふきです。持ち運びに便利なミニサイズです。ポーチやポケットなどの小さなスペースにも収まるので多くのシーンで活躍します。動物柄のかわいいパッケージデザインです。
(純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)

成分
水、グルコノラクトン、安息香酸Na、EDTA-2Na、アロエエキス、モモ葉エキス、セチルピリジニウムクロリド、クエン酸Na、キシリトール
寸法(mm)
W125×D41×H21(個装サイズ)
質量(g)
37
枚数
8枚入り×6個(48枚)
シートサイズ(mm)
(約)150×180

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする