曜日別特売
WBT-4030SBN(BK) 耐雷 コード付タップ4P3m ELPA 80921255

 

WBT-4030SBN(BK) 耐雷 コード付タップ4P3m ELPA 80921255
WBT-4030SBN(BK) 耐雷 コード付タップ4P3m ELPA 80921255

耐雷 コード付タップ4P3mWBT-4030SBN(BK)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80921255
品番
WBT-4030SBN(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ

色
ブラック
電源コード(m)
4
質量(g)
322
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまで
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
長さ(cm)
22
機能
耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター
使用環境
屋内
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80921255WBT-4030SBN(BK)07357976WBT-N4030SB(BK)画像準備中耐雷タップ4P3M黒ELPA1個
¥1,798
税込¥1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする