ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ)

ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) - FSC藤原産業ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) - FSC藤原産業ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) - FSC藤原産業ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) - FSC藤原産業ボールバルブ ステンレス(フルボアタイプ) - FSC藤原産業

ステンレス鋼ボールバルブ(フルボアタイプ)
優れた流量性能と高い耐久性を実現したフルボア仕様のステンレス鋼ボールバルブです。
バルブ内径を配管径とほぼ同等に設計したフルボア構造により、圧力損失を最小限に抑え、流体をスムーズに通過させます。ステンレス鋼製のため耐食性・耐久性に優れ、水、油、空気など幅広い流体に対応。90°回転の簡単操作で確実な開閉が可能です。各種産業設備、配管ライン、機械装置など幅広い用途でご使用いただけます。

呼び径(B)3/4.最高使用圧力(MPa)2使用流体水、油、ガス呼び径(A)20差込口20-3/4.内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81009787BBS220.
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする