曜日別特売

姿勢調整器

姿勢調整器 - CRG姿勢調整器 - CRG姿勢調整器 - CRG姿勢調整器 - CRG姿勢調整器 - CRG姿勢調整器 - CRG姿勢調整器 - CRG姿勢調整器 - CRG

ワークや吸着部の姿勢を調整するためのEOAT用調整部品です。

用途
ロボットハンド先端の角度調整、位置合わせ、吸着部の姿勢調整に使用します。
仕様
【媒体】フィルター済み / 潤滑型無潤滑型圧縮空気
型式
GFN20-90
質量(g)
65
寸法L(mm)
4.5
寸法H(mm)
17
温度範囲(℃)
-10~70
寸法A(mm)
Φ20
寸法F(mm)
14
寸法S(mm)
3.25
寸法D(mm)
35.5
寸法E(mm)
54.6
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
20
寸法P(mm)
18.5
寸法M(mm)
8
寸法N(mm)
14.74
寸法O(mm)
83.34
寸法I(mm)
30.5
寸法J(mm)
20
寸法G(mm)
8
寸法K(mm)
28.5
寸法Q(mm)
7.6
寸法R(mm)
M5
傾斜角度(°)
90
圧力範囲(MPa)
0.2~0.8
トルク(N・cm)
【6bar圧力時】(リフト)120
内容量
1個
注意
※取付寸法、調整範囲、接続部品との適合を確認してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
810127978.Y00094
¥25,850
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする