曜日別特売
8.Y00094 姿勢調整器 CRG 81012797

8.Y00094 姿勢調整器 CRG 81012797
8.Y00094 姿勢調整器 CRG 81012797
8.Y00094 姿勢調整器 CRG 81012797
8.Y00094 姿勢調整器 CRG 81012797
8.Y00094 姿勢調整器 CRG 81012797
8.Y00094 姿勢調整器 CRG 81012797
8.Y00094 姿勢調整器 CRG 81012797
8.Y00094 姿勢調整器 CRG 81012797
8.Y00094 姿勢調整器 CRG 81012797

姿勢調整器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81012797
品番
8.Y00094
参考基準価格(税別)¥25,850販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

ワークや吸着部の姿勢を調整するためのEOAT用調整部品です。

用途
ロボットハンド先端の角度調整、位置合わせ、吸着部の姿勢調整に使用します。
仕様
【媒体】フィルター済み / 潤滑型無潤滑型圧縮空気
型式
GFN20-90
質量(g)
65
寸法L(mm)
4.5
寸法H(mm)
17
温度範囲(℃)
-10~70
寸法A(mm)
Φ20
寸法F(mm)
14
寸法S(mm)
3.25
寸法D(mm)
35.5
寸法E(mm)
54.6
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
20
寸法P(mm)
18.5
寸法M(mm)
8
寸法N(mm)
14.74
寸法O(mm)
83.34
寸法I(mm)
30.5
寸法J(mm)
20
寸法G(mm)
8
寸法K(mm)
28.5
寸法Q(mm)
7.6
寸法R(mm)
M5
傾斜角度(°)
90
圧力範囲(MPa)
0.2~0.8
トルク(N・cm)
【6bar圧力時】(リフト)120
注意
※取付寸法、調整範囲、接続部品との適合を確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする