曜日別特売

吸着パット用シャフト

吸着パット用シャフト - CRG吸着パット用シャフト - CRG吸着パット用シャフト - CRG吸着パット用シャフト - CRG吸着パット用シャフト - CRG吸着パット用シャフト - CRG吸着パット用シャフト - CRG吸着パット用シャフト - CRG

吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。

用途
真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。
寸法E(mm)
8
寸法A1(mm)
G1/8
内容量
1個
注意
※適合する吸着パッド、ねじサイズ、パイプ径、取付方向を確認してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
810129987.Y00010SVE-G1420150752320Φ20
¥3,720
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810133487.Y00415SVE-G1814120322215Φ14
¥2,630
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810139357.Y00009SVE-G1420100602320Φ20
¥2,920
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする