曜日別特売
7.Y00010 吸着パット用シャフト CRG 81012998

7.Y00010 吸着パット用シャフト CRG 81012998
7.Y00010 吸着パット用シャフト CRG 81012998
7.Y00010 吸着パット用シャフト CRG 81012998
7.Y00010 吸着パット用シャフト CRG 81012998
7.Y00010 吸着パット用シャフト CRG 81012998
7.Y00010 吸着パット用シャフト CRG 81012998
7.Y00010 吸着パット用シャフト CRG 81012998
7.Y00010 吸着パット用シャフト CRG 81012998
7.Y00010 吸着パット用シャフト CRG 81012998

吸着パット用シャフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
寸法B(mm)Φ20
質量(g)75
内容量1個注文コード81012998品番7.Y00010
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。

用途
真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。
型式
SVE-G1420150
質量(g)
75
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
Φ20
寸法E(mm)
8
寸法C(mm)
150
寸法A1(mm)
G1/8
寸法A2(mm)
G1/4
注意
※適合する吸着パッド、ねじサイズ、パイプ径、取付方向を確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする