曜日別特売

吸着パット金具

吸着パット金具 - CRG吸着パット金具 - CRG吸着パット金具 - CRG吸着パット金具 - CRG吸着パット金具 - CRG吸着パット金具 - CRG吸着パット金具 - CRG吸着パット金具 - CRG

吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。

用途
真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。
寸法C(mm)
18
内容量
1個
注意
※適合する吸着パッド、ねじサイズ、パイプ径、取付方向を確認してください。
全14種類を絞り込む
寸法H(mm)
質量(g)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
質量(g)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
810126758.Y00300VFM-10202957.5Φ1110
¥1,430
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810128068.Y00286VFST-30M101674Φ730
¥1,490
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810129018.Y00304VFM-30203277.5Φ1130
¥1,430
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810129108.Y00296VFMT-30M122477.5Φ1130
¥1,560
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810130778.Y00303VFM-30121977.5Φ1130
¥1,360
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810133918.Y00301VFM-20121867.5Φ1120
¥1,360
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810134278.Y00294VFMT-10M122157.5Φ1110
¥1,560
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810135768.Y00299VFM-10121657.5Φ1110
¥1,360
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810136468.Y00297VFM-05121552.5Φ115
¥1,360
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810136718.Y00295VFMT-20M122267.5Φ1120
¥1,560
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810137688.Y00302VFM-20203167.5Φ1120
¥1,430
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810138568.Y00293VFMT-5M122052.5Φ115
¥1,560
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810139878.Y00298VFM-05202952.5Φ115
¥1,430
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
810140758.Y00285VFST-20M101564Φ720
¥1,490
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする