曜日別特売
8.Y00296 吸着パット金具 CRG 81012910

8.Y00296 吸着パット金具 CRG 81012910
8.Y00296 吸着パット金具 CRG 81012910
8.Y00296 吸着パット金具 CRG 81012910
8.Y00296 吸着パット金具 CRG 81012910
8.Y00296 吸着パット金具 CRG 81012910

吸着パット金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
寸法B(mm)M12×1
寸法H(mm)77.5
内容量1個注文コード81012910品番8.Y00296
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。

用途
真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。
型式
VFMT-30M12
質量(g)
24
寸法H(mm)
77.5
寸法F(mm)
Φ11
寸法S(mm)
30
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
M12×1
寸法C(mm)
18
寸法G(mm)
Φ4.6
注意
※適合する吸着パッド、ねじサイズ、パイプ径、取付方向を確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする