曜日別特売

非回転式サスペンション

非回転式サスペンション - CRG非回転式サスペンション - CRG非回転式サスペンション - CRG非回転式サスペンション - CRG非回転式サスペンション - CRG非回転式サスペンション - CRG非回転式サスペンション - CRG非回転式サスペンション - CRG

吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
本体とロッドは陽極アルミニウムで作られています。
高負荷容量の非回転式ロッド。

用途
真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。
型式
VFN1011-M5
質量(g)
7
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
M5
寸法F(mm)
17
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
M5
寸法C(mm)
Φ10
寸法G(mm)
8
圧力範囲(MPa)
-0.1~0.8
内容量
1個
注意
※適合する吸着パッド、ねじサイズ、パイプ径、取付方向を確認してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
810128858.Y00064
¥2,630
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする