曜日別特売
8.Y00064 非回転式サスペンション CRG 81012885

8.Y00064 非回転式サスペンション CRG 81012885
8.Y00064 非回転式サスペンション CRG 81012885
8.Y00064 非回転式サスペンション CRG 81012885
8.Y00064 非回転式サスペンション CRG 81012885
8.Y00064 非回転式サスペンション CRG 81012885
8.Y00064 非回転式サスペンション CRG 81012885
8.Y00064 非回転式サスペンション CRG 81012885
8.Y00064 非回転式サスペンション CRG 81012885

非回転式サスペンション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81012885
品番
8.Y00064
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

吸着パッドをEOATに取り付けるための金具・シャフト・エルボ部品です。配管や取付方向に合わせて吸着部を構成できます。
本体とロッドは陽極アルミニウムで作られています。
高負荷容量の非回転式ロッド。

用途
真空吸着パッドの固定、位置調整、配管接続、吸着ユニットの組立に使用します。
型式
VFN1011-M5
質量(g)
7
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
M5
寸法F(mm)
17
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
M5
寸法C(mm)
Φ10
寸法G(mm)
8
圧力範囲(MPa)
-0.1~0.8
注意
※適合する吸着パッド、ねじサイズ、パイプ径、取付方向を確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする