CRG
Y型チャック
本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。
用途
射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。
温度範囲(℃)
-10~60
口径
【接続パイプ】M5×0.8
内容量
1個
注意
※把持力、センサー有無、ジョー形状、取付寸法を確認してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(g)
シリンダー径(Φmm)
繰返し精度
最高使用頻度(回/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81013016
1.Y05738
GMHC2-16D
108
16
±0.01
180
¥
11,280
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81013235
1.Y09886
GMHZ2-32D
410
32
±0.02
60
¥
27,370
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81013820
1.Y00256
GMHZ2-16D
120
16
±0.01
180
¥
11,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81013865
1.Y09338
GMHZ2-25D
314
25
±0.01
180
¥
20,810
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。