曜日別特売
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865

1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865
1.Y09338 Y型チャック CRG 81013865

Y型チャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品はストロークなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
【両側開閉】14
注文コード
81013865
品番
1.Y09338
参考基準価格(税別)¥20,810販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

本体は高強度アルミニウム材を使用し、軽量で剛性が高く長寿命です。ねじ取付またはCRG部品取付で組立でき、用途に応じた把持に対応します。

用途
射出成形品のランナー、ゲート、ワークの把持・取り出しに使用します。
型式
GMHZ2-25D
質量(g)
314
シリンダー径(Φmm)
25
繰返し精度
±0.01
最高使用頻度(回/min)
180
ストローク(mm)
【両側開閉】14
温度範囲(℃)
-10~60
口径
【接続パイプ】M5×0.8
圧力範囲(MPa)
ダブルアクション:0.1~0.7
把持力(N)
単動型:外径45 / 複動型:外径65 / 内径104
注意
※把持力、センサー有無、ジョー形状、取付寸法を確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする