CRG
Y型エアコネクター
1.Y02600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
81013226
品番
1.Y02600
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。
用途
真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。
型式
KQ2U06-00A
質量(g)
3.8
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:13.4 / ポリウレタン:10.6
寸法L1(mm)
30.1
寸法D(Φmm)
10.4
寸法L2(mm)
19.4
寸法P(mm)
10.4
寸法M(mm)
13.3
寸法Q(mm)
6.8
寸法O(Φmm)
6
寸法N(Φmm)
3.2
適合パイプ外径(Φmm)
Φ6
孔径(Φmm)
最小4.5
注意
※接続ポート径、ねじサイズ、使用圧力、配管方向を確認してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
960
/
税込
¥
1,056
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,320
/
税込
¥
1,452
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,320
/
税込
¥
1,452
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。