曜日別特売

掛け時計 電波

掛け時計 電波 - Casio

夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの電波時計です。
明暗判定センサーが周囲の暗さを感知すると自動的にLEDライトが点灯します。ライトの明るさは強・弱・切の3段階で調整可能。明暗判定センサーが周囲が暗くなったことを感知すると、秒針が00秒の位置で停止します。秒針が停止しているため、寝ているときなどに秒針の動く音が気になりません。周囲が明るくなると、秒針が動き始めます。

仕様
時刻修正:電波時計 日本全国対応
材質
風防/樹脂
色
白木
質量(g)
1300
材質(ケース)
樹脂/木枠
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
340 × 340 × 56
使用電池
アルカリ乾電池単3形×4
電池寿命
約1年
時計機能
秒針停止機能、LEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱)))、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)電波受信OFF機能
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81016891IQ-1160NJ-7JF
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする