ワンタッチ分解DCサーキュレーター EASY FIT AIR ブラック
工具なしでヘッド全体が簡単に取り外せる構造により、分解・丸洗いが可能なサーキュレーターです。ファン・ガード・内部までしっかり掃除ができ、「掃除が面倒」「壊れそう」の不安を解消する設計です。左右上下に3段階の『自動首振り機能』で広範囲の送風が可能に。全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。 一般的な扇風機は斜め上までしか向きませんが、サーキュレーターは真上(天井方向)を向くのが標準的な特徴です。天井に溜まった暖気や、床に溜まった冷気をかき混ぜるために必須の機能です。
- 用途
- お部屋を涼しく快適に。
- 質量(kg)
- 2.2
- サイズ(cm)
- 幅28×奥行22×高さ34.5
- コード長さ(m)
- 電源:1.5
- 定格消費電力(W)
- 30
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 電源:約0.93円
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
































