曜日別特売
QS665BK ワンタッチ分解DCサーキュレーター EASY FIT AIR ブラック QUADS(クワッズ) 81208088

 

QS665BK ワンタッチ分解DCサーキュレーター EASY FIT AIR ブラック QUADS(クワッズ) 81208088
QS665BK ワンタッチ分解DCサーキュレーター EASY FIT AIR ブラック QUADS(クワッズ) 81208088
QS665BK ワンタッチ分解DCサーキュレーター EASY FIT AIR ブラック QUADS(クワッズ) 81208088
QS665BK ワンタッチ分解DCサーキュレーター EASY FIT AIR ブラック QUADS(クワッズ) 81208088
QS665BK ワンタッチ分解DCサーキュレーター EASY FIT AIR ブラック QUADS(クワッズ) 81208088
QS665BK ワンタッチ分解DCサーキュレーター EASY FIT AIR ブラック QUADS(クワッズ) 81208088

ワンタッチ分解DCサーキュレーター EASY FIT AIR ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81208088
品番
QS665BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

工具なしでヘッド全体が簡単に取り外せる構造により、分解・丸洗いが可能なサーキュレーターです。ファン・ガード・内部までしっかり掃除ができ、「掃除が面倒」「壊れそう」の不安を解消する設計です。左右上下に3段階の『自動首振り機能』で広範囲の送風が可能に。全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。 一般的な扇風機は斜め上までしか向きませんが、サーキュレーターは真上(天井方向)を向くのが標準的な特徴です。天井に溜まった暖気や、床に溜まった冷気をかき混ぜるために必須の機能です。

用途
お部屋を涼しく快適に。
質量(kg)
2.2
サイズ(cm)
幅28×奥行22×高さ34.5
コード長さ(m)
電源:1.5
定格消費電力(W)
30
1時間あたりの電気代目安(円)
電源:約0.93円

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする