充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー)

充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー) - QUADS(クワッズ)充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー) - QUADS(クワッズ)充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー) - QUADS(クワッズ)充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー) - QUADS(クワッズ)充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー) - QUADS(クワッズ)充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー) - QUADS(クワッズ)

木目の取っ手がアクセントな充電式のサーキュレーターです。充電式だから使う場所を選びません。リビングも寝室も、欲しい場所に風を送ります。省エネで静音性に優れたDCモーターを搭載。テレビ視聴時や就寝時も、運転音が気にならず快適に使えます。左右上下の自動首振り機能で広範囲に風を届けます。左右のみ、上下のみでの設定も可能です。強風+左右首振りでムラなく乾燥。タイマー7時間自動オフで、つけっぱなしでも安心。持ち運びに便利な取っ手もついており、使いたい場所へ気軽に持っていけます。

用途
お部屋を涼しく快適に。
質量(kg)
1.5
サイズ(cm)
幅21.5×奥行20×高さ34
コード長さ(m)
電源:1.5
定格消費電力(W)
15
機能
風量設定:3段階切替
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81208079QS608WH
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする