QS608WH 充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー) QUADS(クワッズ) 81208079

 

QS608WH 充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー) QUADS(クワッズ) 81208079
QS608WH 充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー) QUADS(クワッズ) 81208079
QS608WH 充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー) QUADS(クワッズ) 81208079
QS608WH 充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー) QUADS(クワッズ) 81208079
QS608WH 充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー) QUADS(クワッズ) 81208079
QS608WH 充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー) QUADS(クワッズ) 81208079

充電式3Dサーキュレーター TIMBER(ティンバー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81208079
品番
QS608WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

木目の取っ手がアクセントな充電式のサーキュレーターです。充電式だから使う場所を選びません。リビングも寝室も、欲しい場所に風を送ります。省エネで静音性に優れたDCモーターを搭載。テレビ視聴時や就寝時も、運転音が気にならず快適に使えます。左右上下の自動首振り機能で広範囲に風を届けます。左右のみ、上下のみでの設定も可能です。強風+左右首振りでムラなく乾燥。タイマー7時間自動オフで、つけっぱなしでも安心。持ち運びに便利な取っ手もついており、使いたい場所へ気軽に持っていけます。

用途
お部屋を涼しく快適に。
質量(kg)
1.5
サイズ(cm)
幅21.5×奥行20×高さ34
コード長さ(m)
電源:1.5
定格消費電力(W)
15
機能
風量設定:3段階切替

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする