ツール TOOLKIT

ツール TOOLKIT - READY GOツール TOOLKIT - READY GOツール TOOLKIT - READY GOツール TOOLKIT - READY GOツール TOOLKIT - READY GOツール TOOLKIT - READY GOツール TOOLKIT - READY GOツール TOOLKIT - READY GO
用途
BOX MATERIAL : PP
RATCHET TOOL MATERIAL : Stainless steel
TOOL MATERIAL : S2 Silicon alloy tool steel
ALLEN BITS : 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
SCREW DRIVER : PH1 / PH2 / SL4
TORX BITS : T10 / T15 / T20 / T25
SIZE : 9.5 x 4.8 x 4.5 cm
WEIGHT : 165 g
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 8122969181229691-Transparent Black
¥4,320
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
- 8122973681229736-Transparent white
¥4,320
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする