- ツール TOOLKIT READY GO 81229691

- ツール TOOLKIT READY GO 81229691
- ツール TOOLKIT READY GO 81229691
- ツール TOOLKIT READY GO 81229691
- ツール TOOLKIT READY GO 81229691
- ツール TOOLKIT READY GO 81229691

ツール TOOLKIT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81229691
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
用途
BOX MATERIAL : PP
RATCHET TOOL MATERIAL : Stainless steel
TOOL MATERIAL : S2 Silicon alloy tool steel
ALLEN BITS : 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
SCREW DRIVER : PH1 / PH2 / SL4
TORX BITS : T10 / T15 / T20 / T25
SIZE : 9.5 x 4.8 x 4.5 cm
WEIGHT : 165 g
色
Transparent Black

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする