耐水クリヤー
ツヤのある透明感のある仕上がりに!造形作品の仕上げに!
焼成していない粘土作品にも透明なツヤを与え、屋外展示が可能となる業務用クリヤー塗料です。水性で扱いやすく、乾燥後は抜群の耐水性と耐久性を発揮。マットな造形作品も塗るだけで光沢仕上げとなり、長期間美しさを保てます。紙粘土・油粘土・陶芸粘土など、焼成不要の作品にも最適。1kg(1L)入りの大容量で大作や複数作品にもたっぷり使用でき、コストパフォーマンスも優れています。学校やイベント、展示会、授業制作など幅広い場面でご利用いただける、安心・便利な透明クリヤー塗料です。
- 用途
- イベント・小学校の図工・中学校の美術・工作に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- アクリル
- 寸法(mm)
- Φ77×160
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個(1kg)
注意
※作品を着色する場合は、アクリル絵の具を使い、完全に乾かしてから塗布して下さい。水彩絵の具を使うと、クリヤー塗布時ににじみます。塗り重ねる場合は、表面が乾いてから行って下さい。常時、水に接しているもの(植木鉢、食器等)へは使わないで下さい。塗料 の新着商品
カテゴリ



























