23255 耐水クリヤー フジワラ化学 81232825

23255 耐水クリヤー フジワラ化学 81232825
23255 耐水クリヤー フジワラ化学 81232825

耐水クリヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個(1kg)
注文コード
81232825
品番
23255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ツヤのある透明感のある仕上がりに!造形作品の仕上げに!
焼成していない粘土作品にも透明なツヤを与え、屋外展示が可能となる業務用クリヤー塗料です。水性で扱いやすく、乾燥後は抜群の耐水性と耐久性を発揮。マットな造形作品も塗るだけで光沢仕上げとなり、長期間美しさを保てます。紙粘土・油粘土・陶芸粘土など、焼成不要の作品にも最適。1kg(1L)入りの大容量で大作や複数作品にもたっぷり使用でき、コストパフォーマンスも優れています。学校やイベント、展示会、授業制作など幅広い場面でご利用いただける、安心・便利な透明クリヤー塗料です。

用途
イベント・小学校の図工・中学校の美術・工作に。
セット内容
本体のみ
材質
アクリル
寸法(mm)
Φ77×160
危険物の類別
非危険物
注意
※作品を着色する場合は、アクリル絵の具を使い、完全に乾かしてから塗布して下さい。水彩絵の具を使うと、クリヤー塗布時ににじみます。塗り重ねる場合は、表面が乾いてから行って下さい。常時、水に接しているもの(植木鉢、食器等)へは使わないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする