曜日別特売

シルバーパレットカバー(UV#3400)

シルバーパレットカバー(UV#3400) - 小泉製麻シルバーパレットカバー(UV#3400) - 小泉製麻シルバーパレットカバー(UV#3400) - 小泉製麻シルバーパレットカバー(UV#3400) - 小泉製麻

耐候剤を添加した丈夫なUVシルバーカバーです。
通常のブルーシート製カバーより長期間の使用が可能。
パレット積みの荷物に掛けやすいサイズです。
裾絞りロープ入りのため風によるバタつきを抑え、裾の位置決め調整も簡単です。

用途
パレット積みの荷物に掛けるカバー
厚さ(mm)
約0.26
生地
ポリエチレンラミネートクロス/UV#3400シルバーブラック
内容量
1枚
関連資料:(2.12MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねます。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※車上渡しとなります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
品名
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812303483754203512001300Aタイプ1200
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
812303573754203613001200Bタイプ1300
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする