曜日別特売
37542036 シルバーパレットカバー(UV#3400) 小泉製麻 81230357

 

37542036 シルバーパレットカバー(UV#3400) 小泉製麻 81230357
37542036 シルバーパレットカバー(UV#3400) 小泉製麻 81230357
37542036 シルバーパレットカバー(UV#3400) 小泉製麻 81230357
37542036 シルバーパレットカバー(UV#3400) 小泉製麻 81230357

シルバーパレットカバー(UV#3400)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
81230357
品番
37542036
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

耐候剤を添加した丈夫なUVシルバーカバーです。
通常のブルーシート製カバーより長期間の使用が可能。
パレット積みの荷物に掛けやすいサイズです。
裾絞りロープ入りのため風によるバタつきを抑え、裾の位置決め調整も簡単です。

用途
パレット積みの荷物に掛けるカバー
幅(mm)
1300
高さ(mm)
1200
品名
Bタイプ
奥行(mm)
1300
厚さ(mm)
約0.26
生地
ポリエチレンラミネートクロス/UV#3400シルバーブラック
関連資料:(2.12MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねます。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする