4976124204050 油性高耐久シリコントタン屋根用 ニッペホームプロダクツ 81231355

4976124204050 油性高耐久シリコントタン屋根用 ニッペホームプロダクツ 81231355
4976124204050 油性高耐久シリコントタン屋根用 ニッペホームプロダクツ 81231355
4976124204050 油性高耐久シリコントタン屋根用 ニッペホームプロダクツ 81231355

油性高耐久シリコントタン屋根用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
81231355
品番
4976124204050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

さびの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑え、長期間素材を紫外線の劣化、さびから保護します。
特殊シリコン樹脂により長期に渡り素材を保護します。
強靭な塗膜が、風雨、積雪・滑雪・塩害など、厳しい自然環境からトタンを守ります。
乾きが早いので、結露によるつやびけや白化に強い塗料です。

用途
屋根・とい・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。
サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部・木部に。
トラスコ品番
859-9550
材質
合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤
色
ピュアブラック
容量(L)
6.4
塗布面積(m2)
約75
乾燥時間(時間)
約130分(夏30℃)、約3(冬10℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
7750mL
注意
※手でさわって簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする