ステン (フロント)
カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。
車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
- 材質
- 【フィッティング】ステンレス
- 材質(ホース)
- ステンメッシュホース(ビニールコーティング)
- 主な適合車種
- MONKEY125(ABS) 19-25(パフォーマンスダンパー同時装着可)
- 内容量
- 1キット
ブレーキ系 の新着商品
カテゴリ


























