クラッシュバー SIL(ステンレス)
転倒時に最大限の安全を。
頑丈なパイプが燃料タンクやフェアリング、エンジン等を保護します。各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。
車両既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント
加工や溶接なしの簡単な取り付け
ステンレスやスチール(パウダーコート)など車両特性に合わせたチューブを採用。
- 質量(kg)
- 4.1
- 備考
- ステンレス製
- 主な適合車種
- BMW R12 23/ R12G/S 25/R12nineT 23
- 内容量
- 1セット
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ