テラダ
ゴミステーション(組立式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
900(45ゴミ袋が約18ヶ入ります)
450(45ゴミ袋が約9ヶ入ります)
600(45ゴミ袋が約13ヶ入ります)
900(45ゴミ袋が約18ヶ入ります)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81257000
品番
GS-180N
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
組立式です。
投入・取り出し時に楽に作業できるよう、前面パネルを傾斜させています。
用途
ゴミをスッキリ収集。
カラスなどの被害がなくなります。
質量(kg)
82
容量(L)
900(45ゴミ袋が約18ヶ入ります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅1830×奥630×高1030
材質
鉄(亜鉛メッキ仕上)
注意
※個人宅へは配送できません。
※自治会宛は個人様扱いとなるため配送できません。
※車上渡しとなりますので、お客様にて荷下ろしをお願いいたします。
※大型品のためフォークリフト必須となります。フォークリフトが無い場合は配送できません。(手おろし不可)
※ゴミステーション設置には、本体サイズ+10cmのスペースが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません